アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
お茶くらぶ ティーカップ&ソーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55018005
品番
F-37442
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
容量(mL)
270
食器の種類
洋食器
寸法(mm)
(ソーサー)140×16
高さ(mm)
66
口径(Φmm)
85
最大径(Φmm)
119
電子レンジ
○