※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製ラインポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55018750 品番 50LPS5.4SF
参考基準価格(税別)¥379,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

接液部材料にステンレスプレス製を採用。赤水の発生を防止し、計量コンパクト設計です。
吸入・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるインラインタイプなので配管施工、メンテナンスが容易です。
液温0〜100℃で使用可能。
使用温度範囲が広いので幅広い用途で使用できます。

口径(mm)50 出力(kW)0.4 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 吸込全揚程(m)-6(20℃) 設置場所屋内・屋外 用途屋内用・給湯・一般吸水・冷温水循環・セット機器用 種類ラインポンプ 構造羽根車:クローズド、軸封:メカニカルシール、軸受:密封玉軸受(電動機内) 騒音値(dB)51 材料SUS304 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.56[5.7] 取扱液清水0〜100℃ 電動機形式全閉外扇形・IP44(屋外) 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.120/8.9、0.320/3.1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする