PLA10919HC-518 継ぎ手見切り 1820mm パネフリ工業 55018873 PLA10919HC-518 継ぎ手見切り 1820mm パネフリ工業 55018873 PLA10919HC-518 継ぎ手見切り 1820mm パネフリ工業 55018873 PLA10919HC-518 継ぎ手見切り 1820mm パネフリ工業 55018873

継ぎ手見切り 1820mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55018873 品番 PLA10919HC-518
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途床材・敷物同士のジョイント見切りに 材質樹脂製 長さ(mm)1820 幅(mm)40 レッド 適合板厚(mm)9〜12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
割れてしまった見切りの修理

近所のホームセンターで入手できなくなってしまい困っておりました。
困ったときのモノタロウ。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする