パネフリ工業
パネフリ工業の 内装建材
パネフリ工業の 造作材
パネフリ工業の 見切り
継ぎ手見切り 1820mm
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55018907
品番
PLA10919HC-590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
床材・敷物同士のジョイント見切りに
材質
樹脂製
長さ(mm)
1820
幅(mm)
40
色
ダークオーク
適合板厚(mm)
9〜12