PLA10917HCS-510 段差見切り 1820mm パネフリ工業 55018977 PLA10917HCS-510 段差見切り 1820mm パネフリ工業 55018977 PLA10917HCS-510 段差見切り 1820mm パネフリ工業 55018977 PLA10917HCS-510 段差見切り 1820mm パネフリ工業 55018977 PLA10917HCS-510 段差見切り 1820mm パネフリ工業 55018977

段差見切り 1820mm

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55018977 品番 PLA10917HCS-510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途床材・敷物の段差解消に 材質樹脂 長さ(mm)1820 幅(mm)40 ナチュラル 適合板厚(mm)9〜12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
廊下の継目処理
CABIN美容室 様

寸法どうり切れて。上手く出来ましたので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする