パネフリ工業
パネフリ工業の 内装建材
パネフリ工業の 造作材
パネフリ工業の 見切り
段差見切り 1820mm
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55018986
品番
PLA10917HCS-511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
床材・敷物の段差解消に
材質
樹脂
長さ(mm)
1820
色
イエロー
適合板厚(mm)
9〜12