※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パネフリ工業
パネフリ工業の 内装建材
パネフリ工業の 造作材
パネフリ工業の 見切り
段差見切り 薄手用 1820mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
55019038
品番
PLV-11392_DK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
床材・敷物の段差解消に
材質
樹脂製
長さ(mm)
1820
色
ダーク
適合板厚(mm)
3〜6