スライドテーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55019764 品番 NVT9310
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥223,200 販売価格(税込) ¥217,461
販売価格(税別)
197,692
材質標準(スチール) 材質(本体)標準(スチール製) 質量(g)18000 ストロークST(mm)180 主要寸法B(mm)145 基本動定格荷重C(N)143000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする