パークレーン
パークレーンの オフィスインテリア
パークレーンの ハンガー
パークレーンの トップス用ハンガー
ガルジェすべりにくいプラスチックハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
55020019
品番
K-10630GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
衣服を掛けるときに首元が伸びにくくする為にスリット加工を施しました。
スリット部分を首元の端まで入れ込むと掛けやすくなる仕様です。
用途
肩部分には衣服がズレにくい様にすべり止め加工付き。
材質
金属/鋼、ABS樹脂、TPR
色
グレー
区分
新品
質量(g)
約75※1本あたり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):41×0.6×22.5
注意
※注意事項:衣類の収納用ハンガーですので、屋内でご使用ください。
※濡れたものや漂白剤の残ったままの衣類は掛けないでください。
※色移り、変色、カビ発生の原因となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません