ガルジェラバーハンガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード55020037 品番K-2977
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ラバーコーティングを採用し、衣類がズレにくい商品です。

用途
注意事項:洗濯用としては用いないでください。
衣類ハンガーとしてご使用ください。
材質スチール・ポリ塩化ビニル グレー 区分新品 質量(g)約250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):40×3×18

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
全国数量40以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする