菊屋
菊屋の オフィスインテリア
菊屋の ハンガー
菊屋の トップス用ハンガー
ガルジェアーチハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
55020055
品番
K-3001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
アーム部分がズレにくい加工を施しているので掛けやすい&型崩れしにくい
用途
フックは回転しない固定タイプになります。
材質
スチール・ポリ塩化ビニル
色
グレー
区分
新品
質量(g)
約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約):41×1.2×20.5
注意
※注意事項:アーム下部にはバーがございませんのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
全国
数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません