EN-1153W 中棚_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ 55021884

EN-1153W 中棚_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ 55021884
EN-1153W 中棚_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ 55021884
EN-1153W 中棚_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ 55021884
EN-1153W 中棚_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ 55021884

中棚_eシリーズ/ホワイト

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード55021884品番EN-1153W
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)2.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×260×20色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする