EN-703W 中棚_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ 55022067

EN-703W 中棚_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ 55022067
EN-703W 中棚_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ 55022067
EN-703W 中棚_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ 55022067
EN-703W 中棚_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ 55022067

中棚_eシリーズ/ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード55022067品番EN-703W
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)1.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×260×20色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする