MGPA32-100-HL-A93 ガイド付薄形シリンダ MGPA3 SMC 55022414

ガイド付薄形シリンダ MGPA3

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード55022414 品番MGPA32-100-HL-A93
参考基準価格(税別)¥61,490 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など82種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 リード線(m)(-)0.5 ポートねじの種類(-)Rc オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 ロックの位置(H)ヘッド側ロック マニュアル解除の形式(L)ロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする