デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55024474 品番 ED-SK11575GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
グレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×750×700 最大耐荷重(kg)180(天板部均等:150 / 中心:80) 質量(kg)32.5 仕様オプション/キーボードスライダー:EA-EKB1GY、●オプション/ケーブル収納パネル:EP-115GY、●オプション/サブテーブル:EST-115GY、●オプション/中棚(D260mm):EN-1153GY、●オプション/中棚(D500mm):EN-1155GY、●オプション/床固定金具:NSA-QL1、●オプション/引き出し:EA-EDR1GY、●オプション/電源BOX:EA-TAP2、●マンセル値/フレーム:N7.5、●中心荷重(kg):80、●個口数(個):3 幅(mm)1150 高さ(mm)700 奥行(mm)750 材質(キャスター)ナイロン 天板寸法(mm)W1150×D750×T25 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ライトグレー 色(フレーム)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)180 引出しあり 天板部均等耐荷重(kg)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする