曜日別特売
ED-SK8050BK72 デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ 55025025

ED-SK8050BK72 デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ 55025025
ED-SK8050BK72 デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ 55025025
ED-SK8050BK72 デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ 55025025

デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台仕様オプション/キーボードスライダー:EA-EKB1DBK、●オプション/ケーブル収納パネル:EP-80BK、●オプション/サブテーブル:EST-80BK、●オプション/中棚(D260mm):EN-803BK、●オプション/中棚(D500mm):EN-805BK、●オプション/床固定金具:NSA-QL1、●オプション/引き出し:EA-EDR1DBK、●オプション/電源BOX:EA-TAP2、●マンセル値/フレーム:N1.0、●中心荷重(kg):80、●個口数(個):3注文コード55025025品番ED-SK8050BK72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×500×720質量(kg)21.3仕様オプション/キーボードスライダー:EA-EKB1DBK、●オプション/ケーブル収納パネル:EP-80BK、●オプション/サブテーブル:EST-80BK、●オプション/中棚(D260mm):EN-803BK、●オプション/中棚(D500mm):EN-805BK、●オプション/床固定金具:NSA-QL1、●オプション/引き出し:EA-EDR1DBK、●オプション/電源BOX:EA-TAP2、●マンセル値/フレーム:N1.0、●中心荷重(kg):80、●個口数(個):3材質(キャスター)ナイロン天板寸法(mm)W800×D500×T25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×720材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする