色グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×800×720
最大耐荷重(kg)180(天板部均等:150 / 中心:80)
質量(kg)25.8
仕様オプション/キーボードスライダー:EA-EKB1GY、●オプション/ケーブル収納パネル:EP-75GY、●オプション/サブテーブル:EST-75GY、●オプション/中棚(D260mm):EN-753GY、●オプション/中棚(D500mm):EN-755GY、●オプション/床固定金具:NSA-QL1、●オプション/引き出し:EA-EDR1GY、●オプション/電源BOX:EA-TAP2、●マンセル値/フレーム:N7.5、●中心荷重(kg):80、●個口数(個):3
幅(mm)750
高さ(mm)720
奥行(mm)800
材質(キャスター)ナイロン
天板寸法(mm)W750×D800×T25
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ライトグレー
色(フレーム)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)180
引出しあり
天板部均等耐荷重(kg)150