色ホワイト
最大耐荷重(kg)180(中心:80)
質量(kg)20
仕様オプション/キーボードスライダー:EA-EKB1DW、●オプション/ケーブル収納パネル:EP-70W、●オプション/サブテーブル:EST-70W、●オプション/中棚(D260mm):EN-703W、●オプション/中棚(D500mm):EN-705W、●オプション/床固定金具:NSA-QL1、●オプション/引き出し:EA-EDR1DW、●オプション/電源BOX:EA-TAP2、●マンセル値/フレーム:該当なし、●個口数(個):3、●関連品/キャビネット:SNW-107W
幅(mm)700
高さ(mm)720
奥行(mm)500
材質(キャスター)ナイロン
天板寸法(mm)W700×D500×T25
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
引出しあり
天板部均等耐荷重(kg)150