色ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×600×700
最大耐荷重(kg)180(天板部:150、中心:80)
質量(kg)28.1
仕様オプション/キーボードスライダー:EA-EKB1DW、●オプション/ケーブル収納パネル:EP-115W、●オプション/サブテーブル:EST-115W、●オプション/中棚(D260mm):EN-1153W、●オプション/中棚(D500mm):EN-1155W、●オプション/床固定金具:NSA-QL1、●オプション/引き出し:EA-EDR1DW、●オプション/電源BOX:EA-TAP2、●マンセル値/フレーム:該当なし、●中心荷重(kg):80、●個口数(個):3、●関連品/キャビネット:SNW-106W
材質(キャスター)ナイロン
天板寸法(mm)W1150×D600×T25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×600×700
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)180
引出しあり
天板部均等耐荷重(kg)150