アルミ床見切り keid(ケイド) シルバー W4×T12.5×L1820

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード55039470 品番KED18-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,868
販売価格(税別)
19,880

4mm幅のT型アルミ床見切り材!
1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。
両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。
「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。

付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書 材質アルミニウム 長さ(mm)1820 幅×厚さ(mm)4×12.5
関連資料:施工説明書(0.83MB)
注意
※会社様・法人様のみへのご発送となります(個人宅配送・現場配送等は出来ません)。
※配送につきましては、トール便での出荷になりますので、4トン車が入れない道への納品は配送できない場合がございます。また、時間指定・日祝配達は不可となっております。
※一部地域でご発送不可エリアがございますのでご確認よろしくお願い致します。
※本製品は床材への被りが約1mmとなっており、製品付近で1mm以上床材が伸縮しますと、隙間が生じる可能性がございます。床材の選定及び施工は上記を考慮して実施いただきますようお願いいたします。
※本製品によって、床材の段差を吸収することはできません。組み合わせる床材高さは揃えて施工してください。(床材厚12mm以上に対応)
※床材が柔らかく沈み込む素材の場合、本製品の床からの凸部分が、1mm以上の体感になる可能性があります。使用する仕上げ材が柔らかい素材の場合は、現場で検証してからご使用ください。凹凸感を強く感じる際は使用を避けてください。
※接着剤の性能をしっかりと確保するため、床材の小口面が木質でかつ平坦であることを前提としております。木質系以外の床材を使用する場合は、床材の高さを調整するための捨て貼りを木質系でかつ平坦なものとし、木部が8mm以上製品と接するように施工ください。床材の厚みにより8mm以上の確保が難しい場合は、施工前に床材の端材等で接着性の検証をし、接着剤硬化後に製品の緩みやぐらつきがないことを確認し施工してください。
※一般的な接着剤を推奨しておりますが、施工前に床材の端材等で、接着剤により床材に変色などが起きないことを確認し施工してください。
※アルミ製見切り材のため、床暖房では熱くなる可能性がございますのでご使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする