画像準備中

36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー 注文コード55039890 品番DH3628DB (2WPZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

36V SDSプラスハンマードリルが正統進化
横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!
集じんシステムを700g軽量化
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー 質量(kg)5.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0〜950、LOW:0〜700(気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜28(集じんシステム非装着時)/4.3〜20(集じんシステム装着時) 全長×全幅W×全高(mm)356×91×247 バッテリー容量(Ah)36V-4.0 / 18V-8.0(自動切換) バッテリー電圧(V)36 全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0〜4300、LOW:0〜3170(気温20℃満充電時) 充電時間(分)実用充電約30 満充電約40 シャンク形状SDSプラス 穴あけ能力(mm)コアビット25〜50(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65(集じんシステム非装着時)
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,610 / 税込 ¥1,771
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする