画像準備中

コードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55039935 品番CB18DBL (S)(LXPKZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。
オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、帯のこNo.1(ハイス18山)(本体装着) 切断能力(mm)パイプΦ83 ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3〜3.2[80〜195] 切断能力(mm)パイプ角80角 バッテリー容量(Ah)5.0/2.5 バッテリー電圧(V)18/36 作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット 帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5 アズワン品番- 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする