画像準備中

36V コードレスチェンソー 電池2個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55040224 品番CS3625DC (XPZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!
本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)
ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!
チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!
低振動長寿命
ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい
チェンオイル流量調節機構搭載
チェンブレーキ付
金属製スパイク付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー 仕様刃のピッチ(インチ):3/8 質量(kg)3.1(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時) チェンタイプ90PX-40E チェンスピード(m/sec)12.6 給油方式自動給油 振動3軸合成値(m/s2)2.8 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする