金の卵 オフセット型

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 55042637 品番 128×1.3×22
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。
新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。
水平切断がしやすい。

粒度60 主要切断材料鉄・ステンレス 外径(Φmm)128 厚さ(mm)1.3 穴径(Φmm)22 砥粒AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。 シリーズ金の卵
注意
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69302643
2026-02-01
用途:
波板の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

波板が切断面も綺麗にサクサク切れました。
リピート買い決定です。

2025-03-31
用途:
ステンレス板切断
ひかり厨機 様

前回も購入しました、良く切れて使いやすいです、又リピートしたいと思います。

対象商品:
69302643
2022-12-15
用途:
ツライチで切る用に

今までオフセット型は使ったことはないが、
何処かで必要になるだろうと思い、予備で購入。

対象商品:
69302643
2022-08-29
用途:
交換替刃
有限会社ガレージコバヤシ 様

エアー式のグラインダーに使用していますが、やっぱり金の卵は
切れがいいです。
オフセット型がホームセンターに売っていたので一個買ってみたら、良かったので今回はモノタローで購入いたしました。

対象商品:
69302643
2021-11-05
用途:
オフセットタイプが欲しくて
個人のお客様

オフセットタイプで最後まで使用できる感を
味わいたいのと工作物に対して上手く作業が
出来るかなと思うので良い買い物をしたと
思っています。

対象商品:
31087315
2021-01-10
用途:
現場での鉄鋼切断

いつも使ってます。 なくなり次第 また購入したいと思います

対象商品:
31087315
2020-02-05
用途:
ステンレス、鉄切断
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

コンパウンドの調整が良いのか薄くても長持ちします
厚みも少ないので切断時間が短縮できます

2024-10-19
用途:
切断に

切断砥石にオフセット型があるなんて知らなかったので試しに買ってみました。
きわを切るのにすごく便利です 切りやすいです。
ただバイキールに比べると減りが早いです。
あと外寸125oまでしかないのも残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする