スーパーツール
両開きツールケース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
質量(kg)
4.8
4.8
6.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55043005
品番
S470B2
参考基準価格(税別)
¥15,750
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
両開きタイプです。
仕切り板:上段両側に各7枚付きです。
3段式タイプは、ワイドに開くので、2段目の出し入れがスムーズに出来ます。
質量(kg)
4.8
段数
2
付属品
間仕切り×14
材質
スチール
色
ブラック(焼き付け塗装)
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
220×470×300
注意
※工具をセットできるスポンジは付属していません。