曜日別特売

AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8流れ方向右→左圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し注文コード55047575品番AC20C-N01E1-CRZ-D
参考基準価格(税別)¥20,850販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しフィルタ・ミストセパレータドレン排出口エア:ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:psi、°F 圧力計単位表記:psi(MPa併記)フロート式オートドレンオートドレンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする