電源品質アナライザ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容PQ3198 ×1、AC フレキシブルカレントセンサCT7045 ×4、携帯用ケース C1009 ×1、分岐コード L1021-02 ×3 注文コード55048009 品番PQ3198-94(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥931,000 販売価格(税込) ¥1,022,780
販売価格(税別)
929,800
この商品はセット内容・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA)
高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)
高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定
トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能
AC 6000 Aまで測定可能
(ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算
インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40〜70Hz, キャリア周波数〜20kHz
付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能
GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000×1(赤・黄・青・灰、黒×4、アリゲータクリップ×8)、スパイラルチューブ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、SDメモリカード2GBZ4001×1、アプリケーションソフトウェア(PQONE)×1 仕様[電圧レンジ]ch1〜3: 電圧測定600.00 Vrms、トランジェント測定6.0000 kVpeak/ch4: 600.00 VrmsまたはDC、トランジェント測定6.0000 kVpeak セット内容PQ3198 ×1、AC フレキシブルカレントセンサCT7045 ×4、携帯用ケース C1009 ×1、分岐コード L1021-02 ×3 質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む) 電源ACアダプタZ1002(100〜240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分) 表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット) インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信) 測定機能1 トランジェント電圧: 2MHzサンプリング/2 周波数1波: 1波形から演算 200kHzサンプリング/3 電圧1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値: 半波ごと演算/4 スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出/5 突入電流: 電流1/2実効値にて検出/6 電圧波形比較: 判定エリアを自動生成して比較/7 瞬時フリッカ値: IEC61000-4-15による/8 周波数200 ms: 10波・12波から演算 40〜70Hz/9 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流) RoHS指令(10物質対応)対応 記録範囲最長/繰返しON時: 1年、最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日、最大記録イベント: 9999件 電力レンジ300W〜3MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定) 電流レンジAC500mA〜5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる) 基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度 校正証明書一般校正
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする