電源単4アルカリ乾電池(LR03)×1
クランプ径(Φmm)24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×160×27
質量(g)115
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に
付属品携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1
仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能
使用温度範囲(℃)-10〜65
適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT V 300 V、EMC:EN61326
測定方式真の実効値方式(True RMS)
連続使用時間(時間)32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信)
測定周波数範囲(Hz)40〜999.9
その他の機能コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定
表示範囲ゼロ表示:5カウント以下
表示更新レート5回/秒
外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上)
保存温度範囲(℃)-10〜65
確度範囲:0.6mA〜600A
電圧レンジ(V)[交流]機能なし
使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
測定可能導体径(Φmm)24以下
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)
出力機能機能なし
クレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3
ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時)
電流レンジ[交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流
基本確度[交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA〜6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A〜600.0A)
使用湿度範囲(%RH)-10〜40℃:80以下、40〜45℃:60以下、45〜65℃:50以下
校正証明書一般校正