曜日別特売
KS-538 自己乳化型消泡剤 信越化学工業 55050004

自己乳化型消泡剤

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1缶(1kg)
タイプ消泡持続重視
内容量1缶(1kg)注文コード55050004品番KS-538
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。
水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。
高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。
水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。

淡褐色白色液体タイプ消泡持続重視液色淡褐色白色液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)8000希釈倍率5~10比重(25度で)1.01有効成分100希釈剤水・アルコール危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする