好きなヘッドホンをマイク付きワイヤレスにできる、マイク搭載Bluetooth(R)レシーバー。
スマートフォンやタブレットとワイヤレス接続して、好きなヘッドホンで音楽を長時間楽しめます。
幅わずか1.3cmの極細スリムデザインを採用しているため、ポケットなど様々な箇所に取り付け可能です。
ワンスライドスイッチ採用で、”すぐにつながり、すぐ聴ける”シンプル操作モデルです。
胸ポケットなどに取り付けるのに便利な高耐久メタルクリップが付いています。
携帯電話やスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続も可能です。
Androidスマートフォン用のかんたんBT設定アプリに対応しています。
ガイドに従うだけで、簡単にペアリング、接続を行うことができます。アプリはGoogle playからダウンロード可能です。
スリムサイズながら連続音楽再生最大約6時間、連続通話最大約6.5時間、連続待受最大約150時間の使用が可能です。
法令対応TELEC/JATE。