※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER-1.5×4 Eリング アキュレイト 55053416 ER-1.5×4 Eリング アキュレイト 55053416

Eリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 55053416 品番 ER-1.5×4
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質SUS304CSP 内径(Φmm)1.5 寸法H(mm)1.3 寸法d(mm)1.5 呼び1.5 寸法A(mm)0.5 寸法t(mm)0.4 寸法D(mm)4 寸法B(mm)0.8 寸法D1(mm)2〜2.5 寸法D2(mm)1.5 寸法b(mm)0.6 公差d(mm)+0/-0.09 公差D(mm)±0.2 公差A(mm)+0.05/-0 RoHS指令(10物質対応)対応 公差H(mm)+0/-0.25 公差t(mm)±0.03 公差D2(mm)+0.06/-0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする