※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
アキュレイトの シール/バネ部品
アキュレイトの Oリング
Eリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
55053425
品番
ER-2.0×5
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SUS304CSP
内径(Φmm)
2
寸法H(mm)
1.7
寸法d(mm)
2
呼び
2
寸法A(mm)
0.5
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
1
寸法D1(mm)
2.5〜3.2
寸法D2(mm)
2
寸法b(mm)
0.7
公差d(mm)
+0/-0.09
公差D(mm)
±0.2
公差A(mm)
+0.05/-0
RoHS指令(10物質対応)
対応
公差H(mm)
+0/-0.25
公差t(mm)
±0.03
公差D2(mm)
+0.06/-0