※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
アキュレイトの シール/バネ部品
アキュレイトの Oリング
スナップリテーナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55053827
品番
SNR-3
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SUS304-WPB
呼び
3
寸法L(mm)
8.6
寸法d(mm)
0.6
寸法L1(mm)
3
寸法A(mm)
0.8
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
1
寸法D1(mm)
3
寸法D2(mm)
2.5
寸法D3(mm)
1.8
寸法D4(mm)
2.2
公差d(mm)
±0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
公差D3(mm)
±2