※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNR-4 スナップリテーナ アキュレイト 55053836 SNR-4 スナップリテーナ アキュレイト 55053836

スナップリテーナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55053836 品番 SNR-4
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質SUS304-WPB 呼び4 寸法L(mm)7.8 寸法d(mm)0.6 寸法L1(mm)2.9 寸法A(mm)0.8 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)1.9 寸法D1(mm)4 寸法D2(mm)3.2 寸法D3(mm)2.7 寸法D4(mm)1.4 公差d(mm)±0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 公差D3(mm)+0/-0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする