※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
アキュレイトの 扉部品
アキュレイトの 扉・外装部品その他
Rピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
55053958
品番
RP-7
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法C(mm)
0.6
寸法D(mm)
3.6
寸法D0(Φmm)
1.5
寸法D1(mm)
7
寸法L(mm)
22.8
寸法L1(mm)
8.3
寸法d(Φmm)
1.2±0.03
寸法h(mm)
2.3
材質
SUS304-WPB
呼び
7
寸法R
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応