※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
アキュレイトの 扉部品
アキュレイトの 扉・外装部品その他
Rピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
55053976
品番
RP-10
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法C(mm)
0.9
寸法D(mm)
5.4
寸法D0(Φmm)
2.2
寸法D1(mm)
10
寸法L(mm)
32.6
寸法L1(mm)
12.2
寸法d(Φmm)
1.8±0.03
寸法h(mm)
3.2
材質
SUS304-WPB
呼び
10
寸法R
5
RoHS指令(10物質対応)
対応