※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
アキュレイトの 扉部品
アキュレイトの 扉・外装部品その他
トップラねじ(r) 精密トップラねじ:薄平
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55054703
品番
TN-S-U-M2.0-3L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
頭部形状:薄平 駆動面積が広く浅いトツプラねじ。 ねじ頭部の厚みも極限まで薄く設計し、製品の更なる薄型化に貢献します。
寸法A(mm)
1.75(+0/-0.25)
寸法B(mm)
2.2
寸法C(mm)
0.4(+0.15/-0)
寸法D(mm)
0.44
寸法E(Φmm)
3(+0/-0.4)
寸法L(mm)
3(+0/-0.2)
材質
ステンレス
サイズ
M2×0.4P
表面処理
パシペート
RoHS指令(10物質対応)
対応