※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-S-U-M2.0-8L トップラねじ(r) 精密トップラねじ:薄平 アキュレイト 55054728 TN-S-U-M2.0-8L トップラねじ(r) 精密トップラねじ:薄平 アキュレイト 55054728

トップラねじ(r) 精密トップラねじ:薄平

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55054728 品番 TN-S-U-M2.0-8L
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

頭部形状:薄平 駆動面積が広く浅いトツプラねじ。 ねじ頭部の厚みも極限まで薄く設計し、製品の更なる薄型化に貢献します。

寸法A(mm)1.75(+0/-0.25) 寸法B(mm)2.2 寸法C(mm)0.4(+0.15/-0) 寸法D(mm)0.44 寸法E(Φmm)3.5(+0/-0.4) 寸法L(mm)8(+0/-0.3) 材質ステンレス サイズM2×0.4P 表面処理パシペート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする