※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

37337 ステンレス フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55061877 37337 ステンレス フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55061877 37337 ステンレス フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55061877

ステンレス フックボルトセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100組) ねじサイズ6×65 注文コード55061877 品番37337
参考基準価格(税別)¥13,588 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はねじサイズ・長さ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

フックボルト・ナット・亀座・パッキンガムのセット。
波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。

材質SUS304 用途波板とアングルや母屋材の接合に! トラスコ品番821-8460 質量(kg)3 ねじサイズ6×65
注意
波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55061852
2025-05-19
用途:
波板の修繕
農・林・水産業

7年程前に業者に波板の交換を依頼したが経年でフックボルトのナットがゆるみ脱落したので、修繕の為に購入しましたが、元の業者が取り付けたフックボルトとまったく同じ物で簡単に修繕が出来ました。

1人が参考にしています
2023-03-20
用途:
波板のワンタッチフックからの交換
サービス業

経年によりワンタッチフックが幾つか外れていたので、該当のフックのみ交換しました。
ワンタッチフックは便利ですが、スポンジが劣化すると、フックの力が弱くなり外れやすくなりますが、こちらの商品は調整も可能ですので、ありがたいです。

対象商品:
55061904
2021-11-25
用途:
樹脂波板の止めに
自動車・二輪車・自転車関連業

ナット部分もインチサイズなので、スパナだと止め初めの時間がかかるし、インチサイズのロングソケット)は一般的に持っていない人が多いと思います。
ミリサイズ(8mm〜9mm)にしていただければありがたいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4046:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする