天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 防護服・保護服・特殊服
天牛(富士手袋工業)の 足カバー/脚絆
天牛(富士手袋工業)の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
接触冷感レッグカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55062219
品番
1983
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
太もも廻りにズレ下がりを防ぐシリコンストッパー付。
熱を逃す膝裏メッシュ。
脚にフィットする立体成型。
接触冷感&UVカット生地。
材質
ナイロン80%、スパンデックス20%
色
黒
サイズ
L
機能
接触冷感・UVカット
総丈(cm)
60
太もも周り(cm)
39