タカショー
タカショーの ネット・シート・マルチ
タカショーの ネット
タカショーの 遮光ネット
ウエザーシェードパーツ バタフライクリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
55062666
品番
GWA-4
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
紫外線を遮り、庭での暮らしをより快適に
幅(m)
0.078
長さ(m)
0.032
色
ブラック
材質
プラスチック
用途
ワイヤーケーブルやロープ、フェンスメッシュに止める場合に。
質量(kg)
0.08