TRD-C01SS ミカドシングルソファチェアー タカショー 55063409 TRD-C01SS ミカドシングルソファチェアー タカショー 55063409

ミカドシングルソファチェアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード55063409 品番TRD-C01SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,800
材質天然木(アカシア)、ポリプロピレン、ポリエステル 幅(mm)690 質量(kg)約10.6 質量(g)10.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約690×680×765 座面高さ(mm)415 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W690×D680×H765mm SH:415 スタッキング不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする