ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 銅線
スリムワイヤー 真鍮線
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55063523
品番
10155886
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
使いやすいボビン巻きです。
線径(Φmm)
0.23
長さ(m)
10
用途
ホビー・手芸・工作に。
トラスコ品番
789-4503
材質
真鍮
質量(g)
8.3
番手
34