スリムワイヤー 真鍮線

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55063532 品番 10155887
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

使いやすいボビン巻きです。

線径(Φmm)0.19 長さ(m)10 用途ホビー・手芸・工作に。 トラスコ品番789-4511 材質真鍮 質量(g)7.8 番手36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
水引作品をつなげる作業
個人のお客様

水引リースと水引で作った小物をつなげる作業に使用しました。
細いワイヤーだったので目立ちにくく良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする