- ビニール使いきり極薄手袋(粉なし) 大阪魂 55065649 - ビニール使いきり極薄手袋(粉なし) 大阪魂 55065649 - ビニール使いきり極薄手袋(粉なし) 大阪魂 55065649

ビニール使いきり極薄手袋(粉なし)

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード55065649 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。
天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

サイズS 全長(cm)約23 手の平幅(cm)約8.5 材質ポリ塩化ビニール(可塑剤) クリア 厚さ(mm)0.08±0.02 粉有無 用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55065649 - 57569838 - 塩ビ手袋 極薄 粉なし モノタロウ 塩ビ手袋 極薄 粉なし モノタロウ 1箱(100枚) 449 税込494 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55065649
2022-06-09
用途:
子供のおむつ替え
金融・保険業

手にフィットして使いやすいです。またたくさん入っているので、毎日使う側としては嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
55065658
2022-09-07
用途:
掃除や道具洗い時
己書さざなみ道場 様 (その他業種)

お値段以上!しっかりした素材でよく伸び縮みする丈夫な手袋でした。またリピートします。

対象商品:
55065658
2022-08-31
用途:
介護
医療・福祉・介護関連業

使い心地が良く、お値打ちなのでコスパ最高です。毎日重宝しています。

対象商品:
55065658
2022-04-20
用途:
清掃作業
秋月電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

薄くて手に馴染んでくれるとても満足しています。どんな作業にも適しています。

1人が参考にしています
対象商品:
55065658
2022-04-10
用途:
自動車整備、機械のメンテナンス、掃除時
日新商事株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつもお安く助かっております。
MとLがあればほとんどの従業員が使えますので重宝しております。

対象商品:
55065658
2022-01-31
用途:
車の洗車など

箱にぎっちり入ってるので、最初は取り出しにくいです。値段も安いので仕方が無いです。シワがあると手が入りにくいので、伸ばしてから装着してます。使い心地は悪くありません。

1人が参考にしています
対象商品:
55065658
2021-11-02
用途:
アルコール消毒から肌を守る為
製造業

このビニール手袋は汗をかいても余り気にならずはめていられるので、とても助かっております。
丈夫で何度アルコール消毒しても破れる事なく使えるのも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
55065658
2021-12-14
用途:
有機溶剤の混和、溶液の調製、掃除、皿洗いなど

手にピッタリして、隙間もできずにはずれない。安全な感じがして安心感向上して使ってる。厚さも良い。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする