椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
ケーブルベア TKC形
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55065904
品番
TKC91H56W250-MUGA
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥25,819
販売価格(税別)
¥
23,472
バスケットに入れる
種別
移動端
使用温度範囲(℃)
-40〜80
適合本体型式
TKC91H56W250R
質量(g/個)
736
内幅(mm)
250
材質(ブラケット)
エンプラ(黒色)+スチール製ブシュ付
最大移動速度(m/min)
300(支持ローラ設置の場合150m/min)