椿本チエイン
ケーブルベア TKC形
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内幅(mm)
250
200
250
300
350
400
150
適合本体型式
TKC91H80W250R
TKC91H56W150R
TKC91H56W200R
TKC91H56W250R
TKC91H56W300R
TKC91H56W350R
TKC91H56W400R
TKC91H80W150R
TKC91H80W200R
TKC91H80W250R
TKC91H80W300R
TKC91H80W350R
TKC91H80W400R
種別
固定端
固定端
移動端
質量(g/個)
1223
1223
1223
1070
592
691
598
666
889
736
798
987
804
1081
869
1087
874
1179
936
1185
942
993
900
1091
968
1191
1038
1138
1289
1421
1208
1389
1176
1519
1276
1244
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55066069
品番
TKC91H80W250-FUCRGA
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥21,146
販売価格(税別)
¥
19,224
バスケットに入れる
種別
固定端
使用温度範囲(℃)
-40~80
適合本体型式
TKC91H80W250R
質量(g/個)
1223
内幅(mm)
250
材質(ブラケット)
エンプラ(黒色)+スチール製ブシュ付
最大移動速度(m/min)
300(支持ローラ設置の場合150m/min)