曜日別特売
TKMT125H68DD135-MIBGA ケーブルベア TKMT形 椿本チエイン 55067164

TKMT125H68DD135-MIBGA ケーブルベア TKMT形 椿本チエイン 55067164
TKMT125H68DD135-MIBGA ケーブルベア TKMT形 椿本チエイン 55067164

ケーブルベア TKMT形

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個種別移動端注文コード55067164品番TKMT125H68DD135-MIBGA
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥24,156
販売価格(税別)
21,960
種別移動端使用温度範囲(℃)-40~80適合本体型式KMT125H68DD135R質量(g/個)1608材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ)内幅(mm)135最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする