曜日別特売
TKMT47H26DD80-FOAGA ケーブルベア TKMT形 椿本チエイン 55067347

TKMT47H26DD80-FOAGA ケーブルベア TKMT形 椿本チエイン 55067347
TKMT47H26DD80-FOAGA ケーブルベア TKMT形 椿本チエイン 55067347

ケーブルベア TKMT形

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個種別固定端注文コード55067347品番TKMT47H26DD80-FOAGA
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,728
販売価格(税別)
1,571
種別固定端使用温度範囲(℃)-40~80適合本体型式TKMT47H26DDE80R質量(g/個)120材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ)内幅(mm)80最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする