椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
ケーブルベアTKP形用ブラケット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55067636
品番
TKP91H56W150-FUCRGA
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥14,969
販売価格(税別)
¥
13,608
バスケットに入れる
種別
固定端
使用温度範囲(℃)
-40〜80
適合本体型式
TKP91H56W150R
質量(g/個)
581
内幅(mm)
150
材質(ブラケット)
エンプラ(黒色)
最大移動速度(m/min)
300(支持ローラ設置の場合150m/min)